曜日別特売
NE688 ネオジム磁石 丸型 耐熱仕様 皿穴付 二六製作所 61197835

ネオジム磁石 丸型 耐熱仕様 皿穴付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(10個)アズワン品番65-6675-93注文コード61197835品番NE688
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。

仕様●形状:丸型(皿穴付)●サイズ:外径20mm×厚み4mm(M5皿穴付)●材質:N-40SH●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁●皿穴側N極●主な使用用途:センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等アズワン品番65-6675-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする