MONOVATE(旧:日東金属工業)
STA容器用台車(SUSウレタン車) KMS-STAシリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61197905
品番
KMS-STA-47
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。
水抜きしやすく洗いやすい台車です。
※台車に容器を段積みした状態での移動はできません。
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。
仕様
●材質●▼台車:SUS304●▼キャスター:金具:SUS304●▼車輪:ナイロンウレタン車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))●適用容器:CTH-STA-47
アズワン品番
65-6681-25