MONOVATE(旧:日東金属工業)
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-5712-16
65-5712-15
65-5712-16
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61198009
品番
CTH-W-LV-47H
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。
給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
内容物の飛散を防止しホコリの侵入を防ぐ、パッキン付きの密閉タイプです。台車の製作も可能です(特注)。
仕様
●材質●▼容器・蓋:SUS304●▼パッキン(PQA-47):シリコンゴム(食品衛生法適合品)●▼ロックナット:黄銅●▼横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ●▼Oリング:NBR●▼ユニオン継手:SUS316●▼チューブ:PFA●表面処理:内外面バフ研磨●使用条件:大気圧(加減圧不可)●幅:470mm●高さ:600mm●重量:13kg●容量:100L●クリップ数:5
アズワン品番
65-5712-16