曜日別特売
- きき湯ファインヒート バスクリン 61199119

- きき湯ファインヒート バスクリン 61199119
- きき湯ファインヒート バスクリン 61199119
- きき湯ファインヒート バスクリン 61199119
- きき湯ファインヒート バスクリン 61199119

きき湯ファインヒート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(400g)注文コード61199119品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

おふろで、じんわり温めよう!《リセットナイト》温泉科学…高濃度炭酸ガス、高配合食塩(温泉ミネラル:有効成分)、生薬…ジンジャー末(有効成分)持ち越したくない疲れ・冷え症に【香り】リラックス樹木&ハーブの香り【お湯の色】ナイトグリーン(透明タイプ)【約8~10回分】

種類リセットナイトシリーズきき湯香りリラックス樹木&ハーブ湯の色ナイトグリーン(透明タイプ)医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする