曜日別特売
- デントヘルス 薬用 デンタルリンス 液体歯磨 歯槽膿漏 LION(ライオン) 61202199

- デントヘルス 薬用 デンタルリンス 液体歯磨 歯槽膿漏 LION(ライオン) 61202199
- デントヘルス 薬用 デンタルリンス 液体歯磨 歯槽膿漏 LION(ライオン) 61202199

デントヘルス 薬用 デンタルリンス 液体歯磨 歯槽膿漏

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(450mL)注文コード61202199品番-
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

3つの働きで歯槽膿漏・歯ぐきの出血・口臭をトータルケアする薬用デンタルリンス・【アラントイン】が、弱ってきた歯ぐき組織を活性・修復・ダブル抗炎症成分【GK2・TXA】が歯ぐきの腫れ・出血を抑制 ・殺菌成分【IPMP】が原因菌を徹底殺菌
おやすみ前でもじっくりすすげる低刺激タイプ(マイルドなペパーミント香味) アルコール配合

香味マイルドなペパーミント商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする