曜日別特売
I16T1-PRIVACY-SCREEN 第18世代iPhone専用ガラスフィルム/視野角60度/ブルーライトカット/タッチ対応/自己吸着/覗き見防止/液晶保護 強化ガラス StarTech.com 61205457

I16T1-PRIVACY-SCREEN 第18世代iPhone専用ガラスフィルム/視野角60度/ブルーライトカット/タッチ対応/自己吸着/覗き見防止/液晶保護 強化ガラス StarTech.com 61205457
I16T1-PRIVACY-SCREEN 第18世代iPhone専用ガラスフィルム/視野角60度/ブルーライトカット/タッチ対応/自己吸着/覗き見防止/液晶保護 強化ガラス StarTech.com 61205457
I16T1-PRIVACY-SCREEN 第18世代iPhone専用ガラスフィルム/視野角60度/ブルーライトカット/タッチ対応/自己吸着/覗き見防止/液晶保護 強化ガラス StarTech.com 61205457
I16T1-PRIVACY-SCREEN 第18世代iPhone専用ガラスフィルム/視野角60度/ブルーライトカット/タッチ対応/自己吸着/覗き見防止/液晶保護 強化ガラス StarTech.com 61205457
I16T1-PRIVACY-SCREEN 第18世代iPhone専用ガラスフィルム/視野角60度/ブルーライトカット/タッチ対応/自己吸着/覗き見防止/液晶保護 強化ガラス StarTech.com 61205457

第18世代iPhone専用ガラスフィルム/視野角60度/ブルーライトカット/タッチ対応/自己吸着/覗き見防止/液晶保護 強化ガラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)39.5
内容量1個注文コード61205457品番I16T1-PRIVACY-SCREEN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

秘匿性の高いビジュアルデータを保護:マイクロルーバー技術を採用し、画面中心から60度の視野角外からの視線を遮断するプライバシーフィルター。共用スペースや移動中でも、画面上の機密情報をしっかりガードし、覗き見を防止
360度プライバシー保護 & タッチ対応:縦向き・横向きいずれの画面でも、中心から±30度の範囲でプライバシーを確保。タッチ操作に対応した強化ガラス保護フィルムが、画面上のコンテンツを守りながら、快適な操作性を実現
自己吸着フィルム:iPhoneスクリーンに直接貼り付けるタイプの4方向対応フィルター。気泡の入りにくい専用ガイド枠付きで、位置ズレなく一度でぴったり装着。長期間ずれにくく、快適なフィット感を実現
専用デザイン:ディスプレイにぴったりフィットする覗き見防止スマホガラスフィルム。フロントカメラ、ディスプレイ周辺のセンサー、スピーカーを妨げないジャストフィット設計。光沢仕上げのスクリーンプロテクター
眼精疲労の軽減:最大50%のブルーライトをカットする強化ガラス製スクリーンプロテクター。長時間の使用でも目の負担を軽減し、快適な視認性をキープ

付属品プライバシーフィルター用ガイド枠、スクリーン用クリーニングキット、気泡除去用スクイージー、クイックスタートガイド材質強化ガラス長さ(mm)174幅(mm)76.9ブラック高さ(mm)9.2質量(g)39.5対応機種iPhone 16取付場所モニタ正面RoHS指令(10物質対応)対応向き横方向と縦方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする