3.8X30 ビックス 金具固定用ビス (SUS410/黒茶処理) 天野製作所 61205518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス 金具固定用ビス (SUS410/黒茶処理)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(220本)
首下長(mm)30
内容量1箱(220本)注文コード61205518品番3.8X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
2,300

特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。
保管にも便利なパックタイプです。

用途
雨樋金具等の金具固定
材質SUS410表面処理黒茶処理頭部径(Φmm)8首下長(mm)30頭部高さ(mm)2.3ねじの呼び3.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)3.8
注意
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする