曜日別特売
4.5X65 エースポイント 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート) 天野製作所 61205561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースポイント 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(150本)
首下長(mm)65
内容量1箱(150本)注文コード61205561品番4.5X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
1,700

先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」
ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!

用途住宅屋根改修(カバー工法)材質表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10首下長(mm)65頭部高さ(mm)2.4ねじの呼び4.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.5
注意
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする