P・O・Pトレーディング
のぼり うなぎ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
串カツ
オランダ焼黄(屋台)
北海道産もち豚
遠州うどん
香川のお米
愛媛のお米
新米ゆめぴりか
鹿児島の旨い焼肉屋
うどん・そば
ソースカツ丼黒地
ソースカツ丼白地
いかめし赤白文字
串カツ
八重山ラーメン赤白文字
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61206437
品番
2012395
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
串カツ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550