P・O・Pトレーディング
のぼり お持ち帰り テイクアウト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
高円寺の旨い居酒屋
伊勢うどん
武蔵野うどん
宮崎産まぐろ
阿佐ヶ谷の旨い居酒屋
高円寺の旨い居酒屋
肉巻きおにぎり
ポップコーン450円税込
昼定食680円税込
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61208056
品番
2039485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
高円寺の旨い居酒屋
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550