P・O・Pトレーディング
のぼり お茶 抹茶
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
ポテトグラタン
カレーコロッケ
昔ながらのコロッケ
ドリア&グラタン
ドリア&グラタン白
ハンバーグドリア
ハンバーグドリア白
ドリア専門店
ドリア専門店白
カレードリア
カレードリア白
ミートソースドリア
ミートソースドリア白
カレーグラタン
カレーグラタン白
ポテトグラタン
ポテトグラタン白
マカロニグラタン
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61208887
品番
2017283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
ポテトグラタン
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550