P・O・Pトレーディング
のぼり かき氷
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
福岡県産シャインマスカット
福岡県産シャインマスカット
福岡県産シャインマスカット
真備町のニューピオーネ
玉島のニューピオーネ
生産者直売ニューピオーネ
香川県産ニューピオーネ
山梨県産ニューピオーネ
山形県産ニューピオーネ
岡山県産ニューピオーネ
大分県産シャインマスカット
島根県産シャインマスカット
熊本県産シャインマスカット
兵庫県産シャインマスカット
群馬県産シャインマスカット
香川県産シャインマスカット
宮城県産シャインマスカット
鳥取県産シャインマスカット
茨城県産シャインマスカット
新潟県産シャインマスカット
山形県産シャインマスカット
長野県産シャインマスカット
山梨県産シャインマスカット
岡山県産シャインマスカット
山形の白桃
一宮の白桃
からあげ弁当予約受付
自家製焼豚販売
つかみ取りコーナー
白河産こしひかり新米
丹波篠山産コシヒカリ新米
新潟産こしひかり新米
佐渡産こしひかり新米
岩舟産こしひかり新米
魚沼産こしひかり新米
ミルキークイーン新米
ひとめぼれ新米
ゆめぴりか新米
つや姫新米
炭火焼鶏焼肉
揚げたて天ぷら
黒豚とんかつ
とんかつ
ソースかつ丼
絶品釜めし
海老天丼
天丼
かつ丼
カレーうどん
富山おでん
博多おでん
金沢おでん
関東風おでん
わさび長野県産
カレーライス
じゃこカツ赤白文字
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61209036
品番
2019691
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
福岡県産シャインマスカット
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550