曜日別特売
2039574 のぼり かき氷 P・O・Pトレーディング 61209341

のぼり かき氷

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容ソースかつ丼
ソースかつ丼
真備町のニューピオーネ
玉島のニューピオーネ
生産者直売ニューピオーネ
香川県産ニューピオーネ
山梨県産ニューピオーネ
山形県産ニューピオーネ
岡山県産ニューピオーネ
大分県産シャインマスカット
島根県産シャインマスカット
熊本県産シャインマスカット
兵庫県産シャインマスカット
福岡県産シャインマスカット
群馬県産シャインマスカット
香川県産シャインマスカット
宮城県産シャインマスカット
鳥取県産シャインマスカット
茨城県産シャインマスカット
新潟県産シャインマスカット
山形県産シャインマスカット
長野県産シャインマスカット
山梨県産シャインマスカット
岡山県産シャインマスカット
山形の白桃
一宮の白桃
からあげ弁当予約受付
自家製焼豚販売
つかみ取りコーナー
白河産こしひかり新米
丹波篠山産コシヒカリ新米
新潟産こしひかり新米
佐渡産こしひかり新米
岩舟産こしひかり新米
魚沼産こしひかり新米
ミルキークイーン新米
ひとめぼれ新米
ゆめぴりか新米
つや姫新米
炭火焼鶏焼肉
揚げたて天ぷら
黒豚とんかつ
とんかつ
絶品釜めし
海老天丼
天丼
かつ丼
カレーうどん
富山おでん
博多おでん
金沢おでん
関東風おでん
わさび長野県産
カレーライス
じゃこカツ赤白文字
内容量1枚注文コード61209341品番2039574
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容ソースかつ丼タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする