P・O・Pトレーディング
のぼり ちゃんぽん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
ホルモン煮込み
味噌煮込みうどん
鍋焼うどん
クレープ屋さん(屋台)
焼きたてパン
喜多方ラーメン
佐藤錦
ホルモン煮込み
冷汁
一人呑み屋赤白文字
海鮮バル赤白文字
広東麺赤白文字
おにぎりむすび処
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61215826
品番
2013038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
ホルモン煮込み
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550