曜日別特売
2038624 のぼり まんじゅう P・O・Pトレーディング 61216718

のぼり まんじゅう

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容パスタゆでたて本格派
パスタゆでたて本格派
伊勢湾産のり
お肉屋さんのメンチカツ
川魚つかみ取り
ウグイつかみ取り
焼きたてパン写真
焼きたてパン
ハンバーガー茶地
サンドイッチ茶地
天然酵母パン茶地
ステーキ厳選素材
ハンバーグ厳選素材
ランチやってます4分割
ランチやってます
東京産黒毛和牛
山形産黒毛和牛
とんかつやわらか
ナチョス
刺身の盛合せ
殻付き牡蠣
牡蠣直売
さざえの壺焼
さざえ直売
天然あわび
焼あわび
活あわび
あわび直売
ほたての殻焼
ほたて直売
海鮮浜焼き
天然はまぐり
ジャムパン
兵庫の牡蠣
天王寺の旨い居酒屋
梨直売
てげ美味い赤地
山賊おにぎり赤白字
鯉料理赤白文字
ゆで落花生赤白文字
栗きんとん赤白文字
豚丼赤白文字
寿司ランチ赤白文字
信州そば赤白文字
中華ランチ赤白文字
内容量1枚注文コード61216718品番2038624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容パスタゆでたて本格派タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする