P・O・Pトレーディング
のぼり まんじゅう
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
梨直売
梨直売
梨直売
伊勢湾産のり
お肉屋さんのメンチカツ
川魚つかみ取り
ウグイつかみ取り
焼きたてパン写真
焼きたてパン
ハンバーガー茶地
サンドイッチ茶地
天然酵母パン茶地
パスタゆでたて本格派
ステーキ厳選素材
ハンバーグ厳選素材
ランチやってます4分割
ランチやってます
東京産黒毛和牛
山形産黒毛和牛
とんかつやわらか
ナチョス
刺身の盛合せ
殻付き牡蠣
牡蠣直売
さざえの壺焼
さざえ直売
天然あわび
焼あわび
活あわび
あわび直売
ほたての殻焼
ほたて直売
海鮮浜焼き
天然はまぐり
ジャムパン
兵庫の牡蠣
天王寺の旨い居酒屋
てげ美味い赤地
山賊おにぎり赤白字
鯉料理赤白文字
ゆで落花生赤白文字
栗きんとん赤白文字
豚丼赤白文字
寿司ランチ赤白文字
信州そば赤白文字
中華ランチ赤白文字
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61216971
品番
2039621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
梨直売
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550