曜日別特売
2016666 のぼり やきそば P・O・Pトレーディング 61217391

のぼり やきそば

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容吉田うどん
吉田うどん
自家製チャーシュー予約受付
カレーパスタ横
グルメバーガー(屋台)
焼肉ランチ
焼肉
沖縄産黒毛和牛
福井産黒毛和牛
山梨産黒毛和牛
埼玉産黒毛和牛
だし巻玉子焼き
静岡産三元豚
塩かずのこ
黒豆うどん
焼き芋緑地
レタス
ほうれん草
完熟マンゴー
牡蠣のバター焼き
秋鮭すじこ
紅鮭すじこ
すじこ
焼き牡蠣
サザエの壺焼き
天然サザエ
うなぎ蒲焼
天然真鯛
ラムしゃぶ味自慢
生ラムジンギスカン赤白字
塩ホルモン赤白文字
モーニング赤白文字
カルビ丼赤白文字
ベビーカステラ
天津甘栗
ビーフカレー弁当
カツカレー弁当
内容量1枚注文コード61217391品番2016666
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容吉田うどんタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする