P・O・Pトレーディング
のぼり やきそば
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
ビーフカレー弁当
ビーフカレー弁当
ビーフカレー弁当
自家製チャーシュー予約受付
カレーパスタ横
グルメバーガー(屋台)
焼肉ランチ
焼肉
沖縄産黒毛和牛
福井産黒毛和牛
山梨産黒毛和牛
埼玉産黒毛和牛
だし巻玉子焼き
静岡産三元豚
塩かずのこ
吉田うどん
黒豆うどん
焼き芋緑地
レタス
ほうれん草
完熟マンゴー
牡蠣のバター焼き
秋鮭すじこ
紅鮭すじこ
すじこ
焼き牡蠣
サザエの壺焼き
天然サザエ
うなぎ蒲焼
天然真鯛
ラムしゃぶ味自慢
生ラムジンギスカン赤白字
塩ホルモン赤白文字
モーニング赤白文字
カルビ丼赤白文字
ベビーカステラ
天津甘栗
カツカレー弁当
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61217610
品番
2004497
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
ビーフカレー弁当
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550