P・O・Pトレーディング
のぼり やきにく
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
耳うどん
耳うどん
耳うどん
氷あります
純氷青
わらび餅ドリンク
和食居酒屋
海鮮居酒屋紺
海鮮料理新鮮
海鮮料理紫
海鮮料理黒
人形すくい(屋台)
人形すくいピンク(屋台
人形すくい青(屋台)
高松の旨い焼鳥屋
岡崎の旨い焼鳥屋
桃もも
もも
安曇野わさび
わさびアイス
わさびソフトクリーム
わさび発送承ります
わさび全国発送承りま
わさび丼
キウイフルーツ直売
キウイ直売
甘えび
ぼたんえび
岩牡蠣あります
ハンバーグ黄地
ハンバーグ赤地
あんこう鍋
鮎あゆ
漁港直送
産地直送
漁港直売
鮮魚直売
絶品すき焼きエンジ地
絶品すき焼き紺地
絶品すき焼き白地
カキの土手鍋茶地
おにぎり100円セール税込
お弁当500円税込
お弁当480円税込
お弁当450円税込
かき氷
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61217996
品番
2012863
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
耳うどん
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550