曜日別特売
2012380 のぼり やきにく P・O・Pトレーディング 61218021

のぼり やきにく

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容漁港直送
漁港直送
氷あります
純氷青
わらび餅ドリンク
和食居酒屋
海鮮居酒屋紺
海鮮料理新鮮
海鮮料理紫
海鮮料理黒
人形すくい(屋台)
人形すくいピンク(屋台
人形すくい青(屋台)
高松の旨い焼鳥屋
岡崎の旨い焼鳥屋
桃もも
もも
安曇野わさび
わさびアイス
わさびソフトクリーム
わさび発送承ります
わさび全国発送承りま
わさび丼
キウイフルーツ直売
キウイ直売
甘えび
ぼたんえび
岩牡蠣あります
ハンバーグ黄地
ハンバーグ赤地
あんこう鍋
耳うどん
鮎あゆ
産地直送
漁港直売
鮮魚直売
絶品すき焼きエンジ地
絶品すき焼き紺地
絶品すき焼き白地
カキの土手鍋茶地
おにぎり100円セール税込
お弁当500円税込
お弁当480円税込
お弁当450円税込
かき氷
内容量1枚注文コード61218021品番2012380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容漁港直送タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする