P・O・Pトレーディング
のぼり カニ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
海鮮丼赤
手作りハンバーグ白
テイクアウトやってます
テイクアウトやってます白
お弁当やってます白
うな重赤
うな重黒
まぐろ丼
海鮮丼赤
手打ちうどん緑枠
梅うめ直売
マンゴー
カツカレー当店自慢
カキフライ赤白文字
長浜らーめん赤白字
横浜家系ラーメン赤白字
白河らーめん赤白字
喜多方ラーメン赤白文字
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61222178
品番
2017131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
海鮮丼赤
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550