P・O・Pトレーディング
のぼり カフェ 喫茶店
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
カレー焼きそば赤白字
海苔弁当
からあげ弁当お持ち帰
海鮮丼当店自慢
海鮮丼
釜揚げしらす丼
天丼橙地黒字
新潟産こしひかり
福島の旨い居酒屋
カニ食べ放題
新鮮なカニを産地直送
三平汁
ザンギ
きりたんぽ鍋赤白字
栗だんご赤白文字
カレー焼きそば赤白字
玉こんにゃく赤白字
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61222440
品番
2012687
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
カレー焼きそば赤白字
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550