曜日別特売
2038725 のぼり カレー P・O・Pトレーディング 61222467

のぼり カレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容寿し当店自慢
寿し当店自慢
牛すじコロッケ白
もつ鍋こだわりの素材
お鍋ぽかぽか
お好み焼赤(屋台)
チヂミ
ナムル
黒豚とんかつ
奈良産黒毛和牛
茨城産黒毛和牛
メンチかつジューシー
長崎産もち豚
北海道産麦豚
甑島の寒ブリ
新米岐阜のお米
京橋の旨い居酒屋
きゅうり直売
長ねぎ
かき直売
愛宕梨直売
愛宕梨
焼魚定食切り身楓
焼魚定食開き紺地
あげいも
カニ食べ放題
スープカレー黄地
スープカレー白地
チョコバナナ赤白文字
珈琲茶白文字
スパゲティ赤白文字
天ぷら定食赤白文字
中華居酒屋赤白文字
内容量1枚注文コード61222467品番2038725
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容寿し当店自慢タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする