曜日別特売
2019758 のぼり ケーキ P・O・Pトレーディング 61222878

のぼり ケーキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容クリームクロワッサン赤
クリームクロワッサン赤
マスの塩焼新鮮
アマゴの塩焼新鮮
岩魚の塩焼新鮮
山女魚の塩焼新鮮
生ウニ絶品味自慢
ウニ海のごちそう
北海道いくら
極上いくら獲れたて
伊勢海老獲れたて
車海老獲れたて新鮮
えび旬鮮美味
かに直売絶品鮮度
本まぐろ極上の味
まぐろ極上の味
大漁まつり
大漁祝
大漁祝新鮮海の幸
バーベキューセットあります
お肉のお持ち帰り
精肉特売自慢の食材
厳選和牛自慢の食材
手づくりジャム
たまご直売
ハイボール冷えてます
ベビーカステラ昔ながら
大判焼餡子たっぷり
たい焼き上写真
たい焼きたっぷり餡子
焼き栗自然の甘み
ハンバーガーTAKEOUT
ハンバーガー大人気絶品
ハンバーガーHamburger
ハンバーガー3つ
ハンバーガー
タコス3皿
タコスピリ辛ソース
タコス帽子
ホットドッグSoGood
ジャンボフランクフルト
ジャンボフランクパリッ
ジャンボフランクフルトSoGood
フランクフルトSoGood
アメリカンドッグSoGood
フライドポテト揚げたて
ジェラートフレッシュ素材
寄島の牡蠣
大分のお米
御徒町の旨い居酒屋
上野の旨い居酒屋
赤羽の旨い居酒屋
有楽町の旨い居酒屋
新橋の旨い居酒屋
ケランパン白地
マヌルパン白地
クァベギ白地
フードドライブ
一棟貸しやってます
ななつぼし新米
こしひかり新米
コシヒカリ新米
あきたこまち新米
秋田小町新米
えだまめ旬の味覚
鶏白湯つけ麺
鶏白湯そば
濃厚鶏白湯つけそば
冷凍ペットボトル
冷凍飲料あります
冷たい飲み物あります
内容量1枚注文コード61222878品番2019758
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容クリームクロワッサン赤タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする