P・O・Pトレーディング
のぼり シュークリーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
あぐー豚しゃぶしゃぶ
タコスピリ辛ソース黒地
タコスメキシカン
サーターアンダギー
ちんすこう
宮古島のお土産
石垣島のお土産
沖縄のお土産
さとうきび
パイナップル狩り
タンカン狩り
マンゴー狩り
スナックパイン
島バナナ
あぐー豚しゃぶしゃぶ
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61224086
品番
2013115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
あぐー豚しゃぶしゃぶ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550