P・O・Pトレーディング
のぼり ジュース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
ブロック氷あります青
ブロック氷あります青
ブロック氷あります青
かき氷始めました青
ふわふわかき氷青
天然氷青
生レモンかき氷青
生いちごかき氷青
青果店が作るかき氷青
氷屋さんのかき氷青
天然水かき氷青
純氷
当店のかき氷は天然水
ブロック氷あります
かき氷始めました
ふわふわかき氷
天然氷自家製シロップ
生レモンかき氷
生いちごかき氷
青果店が作るかき氷
氷屋さんのかき氷
天然水かき氷
ブドウ串
ブドウ串緑
ブドウ串紫
リンゴ串
海鮮丼極上のネタ
海鮮丼黒
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61224260
品番
2019828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
ブロック氷あります青
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550