曜日別特売
2019815 のぼり ジュース P・O・Pトレーディング 61224391

のぼり ジュース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容ふわふわかき氷
ふわふわかき氷
ブロック氷あります青
かき氷始めました青
ふわふわかき氷青
天然氷青
生レモンかき氷青
生いちごかき氷青
青果店が作るかき氷青
氷屋さんのかき氷青
天然水かき氷青
純氷
当店のかき氷は天然水
ブロック氷あります
かき氷始めました
天然氷自家製シロップ
生レモンかき氷
生いちごかき氷
青果店が作るかき氷
氷屋さんのかき氷
天然水かき氷
ブドウ串
ブドウ串緑
ブドウ串紫
リンゴ串
海鮮丼極上のネタ
海鮮丼黒
内容量1枚注文コード61224391品番2019815
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容ふわふわかき氷タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする