曜日別特売
2016489 のぼり ゼリー P・O・Pトレーディング 61224935

のぼり ゼリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容たこ焼青地黒字
たこ焼青地黒字
鰹のタタキ鮮度抜群
まぐろ解体ショー
フライドポテト
フライドポテト揚げたて
焼きそば旨い!
広島お好み焼き
お好み焼き旨い!
明石焼き旨い!
たこ焼き旨い!
たこ焼き外はカリッ
たこ焼ふわふわ
たこ焼赤地黒字
たこ焼黄地赤字
たこ焼赤地白字
梅うめ旬の味覚
梅直売百薬の長
完熟マンゴー
パイナップル
いちじく狩り
いちじく直売
みかん直売
柿直売
内容量1枚注文コード61224935品番2016489
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容たこ焼青地黒字タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする