曜日別特売
KR-2 キーリング 100本 ミツヤ 61227426

※本体

KR-2 キーリング 100本 ミツヤ 61227426
KR-2 キーリング 100本 ミツヤ 61227426

キーリング 100本

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)
内径(mm)26
内容量1箱(100本)注文コード61227426品番KR-2
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。

材質鋼線シルバー(ニッケルメッキ)No.2包装紙箱入り内径(mm)26線径(mm)2繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 鍵を保管する際
不動産業

鍵を保管する際に購入しました。写真では使いやすそうに見えたのですが、実際使用するいと意外とかさばってしまい扱いづらく感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする