P・O・Pトレーディング
のぼり パン屋さん ベーカリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
シフォンケーキ
シフォンケーキ
シフォンケーキ
メンチカツ揚げたて
かき氷ひえひえ
かき氷キーンと冷たーい
からあげ揚げたて
お好み焼こだわりの味
クッキー青
プリン黄土
バームクーヘン茶
ドーナツこげ茶
ワッフルエンジ
パンケーキ
ロールケーキ茶字
Patisserie
ケーキ手づくり白地赤字
ケーキ手作りハート
ケーキ手づくり
ケーキ手作り茶地
ワッフル赤地
ワッフル茶地
パンケーキ赤地
パンケーキ茶地
手づくりプリン赤地
手づくりプリン茶地
シュークリーム赤地
シュークリーム茶地
ロールケーキ赤地
ロールケーキ茶地
手づくりドーナツ赤地
手づくりドーナツ茶地
手づくりケーキ茶地
ハンバーガー黄地
ベーグルクリーム地
メロンパン深緑地
岡山の旨い定食屋
堺筋本町の旨い定食屋
本町の旨い定食屋
梅田の旨い定食屋
天王寺の旨い定食屋
福島の旨い定食屋
曽根崎の旨い定食屋
十三の旨い定食屋
西中島南方旨い定食屋
なんばの旨い定食屋
鶴橋の旨い定食屋
京橋の旨い定食屋
天満の旨い定食屋
新世界の旨い定食屋
道頓堀の旨い定食屋
北新地の旨い定食屋
刈谷の旨い定食屋
豊田の旨い定食屋
岡崎の旨い定食屋
豊橋市広小路定食屋
今池の旨い定食屋
東桜の旨い定食屋
春日井の旨い定食屋
中村公園の旨い定食屋
金山の旨い定食屋
伏見の旨い定食屋
名駅の旨い定食屋
栄の旨い定食屋
錦の旨い定食屋
横浜の旨い定食屋
石川町の旨い定食屋
関内の旨い定食屋
桜木町の旨い定食屋
新宿の旨い定食屋
早生もも
もも詰め合わせギフト
もも入荷しました
もも地方発送承ります
南部そば
紅ずわいがに
エビフライ
飛鳥汁
柿の葉すし
じゃこめし
イノブタ丼
じゃがいも餅
肉巻きおにぎり
全81種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61227595
品番
2038564
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
シフォンケーキ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550