※本体
ミツヤ
二重画鋲足長 500本
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
注文コード
61227724
品番
NL-500
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
二重画鋲ゴールド(真鍮色)の足長全長11ミリタイプ。
材質
圧延鋼板,鉄線
色
ゴールド(真鍮メッキ)
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
11
包装
収納便利なPPケース
針長(mm)
11