※パッケージ
ミツヤ
キーリング 100本
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100本)
1箱(100個)
内径(mm)
32
26
16
32
22
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
61227794
品番
KR-1
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
No.
1
包装
紙箱入り
内径(mm)
32
線径(mm)
2
繰り返し・詰め替え
対応