曜日別特売
- ごくかるキャリーバケツかご用<赤> エム・あい 61227986

- ごくかるキャリーバケツかご用<赤> エム・あい 61227986
- ごくかるキャリーバケツかご用<赤> エム・あい 61227986
- ごくかるキャリーバケツかご用<赤> エム・あい 61227986
- ごくかるキャリーバケツかご用<赤> エム・あい 61227986
- ごくかるキャリーバケツかご用<赤> エム・あい 61227986
- ごくかるキャリーバケツかご用<赤> エム・あい 61227986
- ごくかるキャリーバケツかご用<赤> エム・あい 61227986
- ごくかるキャリーバケツかご用<赤> エム・あい 61227986
- ごくかるキャリーバケツかご用<赤> エム・あい 61227986
- ごくかるキャリーバケツかご用<赤> エム・あい 61227986
- ごくかるキャリーバケツかご用<赤> エム・あい 61227986
- ごくかるキャリーバケツかご用<赤> エム・あい 61227986
- ごくかるキャリーバケツかご用<赤> エム・あい 61227986

ごくかるキャリーバケツかご用<赤>

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード61227986品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非常に軽い、丈夫、低価格な台車です。キャスターのカラーで使用区分をすることも出来、HACCP対策にも繋がります。

用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ、ポリカーボネイト適合バケツかご寸法(mm)335×290×102キャスター径(Φmm)50キャスター数自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付内径(mm)280×280×75繰り返し・詰め替え対応
注意
※容器は商品に含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする