P・O・Pトレーディング
のぼり ホルモン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
どじょう鍋紺地
鶏の唐揚げジューシー
下通の旨い定食屋
下通の旨い焼鳥屋
上通の旨い焼鳥屋
鶴橋の旨い焼鳥屋
京橋の旨い焼鳥屋
鮎の塩焼き
石狩鍋赤白文字
つゆ焼きそば赤白字
寿司赤白文字
絶品すき焼き茶地
どじょう鍋紺地
寿司居酒屋赤白文字
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61229991
品番
2012370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
どじょう鍋紺地
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550