P・O・Pトレーディング
のぼり 予約
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
麦とろろご飯
無人販売ぶどう
高松うどん
宮城産まぐろ
佐賀のお米
国分町の旨い焼肉屋
仙台の旨い焼肉屋
歌舞伎町の旨い定食屋
名駅の旨い居酒屋
きのこ特産!
濃厚鶏つけそば
凍ってるお水あります
飲料水あります
麦とろろご飯
本日売り切れ木目
定食の店かあさんの味
日替り弁当350円税込
お弁当380円税込
昼定食880円税込
日替ランチ680円税込
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61233071
品番
2013444
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
麦とろろご飯
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550