CR55FR PC18 レジェンダ 5本脚 ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション パネル肘 オカムラ(岡村製作所) 61234663

 

CR55FR PC18 レジェンダ 5本脚 ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション パネル肘 オカムラ(岡村製作所) 61234663
CR55FR PC18 レジェンダ 5本脚 ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション パネル肘 オカムラ(岡村製作所) 61234663
CR55FR PC18 レジェンダ 5本脚 ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション パネル肘 オカムラ(岡村製作所) 61234663
CR55FR PC18 レジェンダ 5本脚 ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション パネル肘 オカムラ(岡村製作所) 61234663
CR55FR PC18 レジェンダ 5本脚 ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション パネル肘 オカムラ(岡村製作所) 61234663
CR55FR PC18 レジェンダ 5本脚 ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション パネル肘 オカムラ(岡村製作所) 61234663
CR55FR PC18 レジェンダ 5本脚 ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション パネル肘 オカムラ(岡村製作所) 61234663
CR55FR PC18 レジェンダ 5本脚 ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション パネル肘 オカムラ(岡村製作所) 61234663

レジェンダ 5本脚 ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション パネル肘

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
色(本体)ホワイト
色(張地)ホワイト
内容量1脚注文コード61234663品番CR55FR PC18
参考基準価格(税別)¥740,300販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

快適さに風格を纏った至上の一脚。
培った人間工学の知見が詰め込まれた機能性。
しなやかな革に包み込まれるる上質な座り心地。
風格とエレガンスを兼ね備えた、どこまでも美しく上品なデザイン。
誰もが納得する最高峰のシーティングが重責を担うエグゼクティブの心を癒します。

色(張地)ホワイト全高(mm)1035座面高さ(mm)435~535材質座シェル:樹脂成型品ストローク(mm)座面奥行調節:50、座面高さ調節:100幅(mm)685高さ(mm)1035種類オフィスチェア奥行(mm)574キャスター双輪材質(キャスター)ナイロン肘掛パネル肘機能スマートオペレーション、リクライニング固定・解除、リクライニング強弱調整レバー、座面奥行き調整レバー、アンクルチルド(R)リクライニング、座面高さ調節、異硬度クッションキャスター径(Φmm)75材質(フレーム)背:アルミ鋳物足外径(Φmm)740芯材背:成型合板座高(mm)435~535材質(脚)アルミダイキャスト色(本体)ホワイト材質(幕板)肘:成型合板革張り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき22,210/税込24,431
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Legenda[レジェンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする