色(張地)ブラック全高(mm)920座面高さ(mm)395~485材質背フレーム/スチールパイプ 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン支基/ニーチルトロッキングメカまたはロッキングメカ 肘・脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ)幅(mm)605高さ(mm)920種類オフィスチェア奥行(mm)590キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×590×920足外径(Φmm)683キャスター種類ナイロン座高(mm)395~485材質(脚)アルミ