P・O・Pトレーディング
のぼり 地鶏
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
焼きあなご
和牛コロッケ白
熊本の旨い焼鳥屋
天満の旨い焼鳥屋
ラーメン
ばり美味い赤地
出雲そば
ホルモン天ぷら
焼きあなご
あなご飯青地
ホルモンうどん黒地
旬鮮酒場赤白文字
大衆酒場赤白文字
ランチ800円税込
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61235426
品番
2012994
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
焼きあなご
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550