色マットブラック極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒開閉(15A125V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分)連続5000回/(22.5A125V負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分)連続100回使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60耐電圧(V)1250(1分間)