P・O・Pトレーディング
のぼり 天ぷら
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
特製クレープ(屋台)
無人販売いちご
仙台湾産のり
東京湾産のり
ワンちゃんOK!ようこそ
肉うどん
特製クレープ(屋台)
広島焼
小倉うどん
手打ちラーメン
韓国料理
若鶏の半身揚げ
のどぐろの煮付け
パートバイト募集赤白字
お弁当赤白文字
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61237709
品番
2016974
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
特製クレープ(屋台)
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550