Panasonic(パナソニック)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 4コ用(2コ+2コ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1枚
色
マットホワイト
マットホワイト
マットブラック
マットグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61238644
品番
WNS6704W
参考基準価格(税別)
¥1,375
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
SO-STYLE 簡易耐火プレート 4コ用(2コ+2コ用)
材質
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(ホワイト)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、耐火パネル:亜鉛鋼板(t0.3)
色
マットホワイト
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
プレート形状
4コ用(2コ+2コ用)
注意
※商品は国内流通に限ります