Panasonic(パナソニック)
SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 1連用取付枠付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1枚
色
マットブラック
マットホワイト
マットブラック
マットグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61238739
品番
WNS6791B
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 1連用取付枠付
材質
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)、耐火パネル:亜鉛鋼板(t0.3)
プレート形状
(1連用)(取付枠付)
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
色
マットブラック
注意
※商品は国内流通に限ります