P・O・Pトレーディング
のぼり 宴会
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
はも料理当店自慢
はも料理当店自慢
寿司居酒屋黒
瓶パフェ
関内の旨い焼肉屋
桜木町の旨い焼肉屋
歌舞伎町の旨い焼肉屋
新宿の旨い焼肉屋
大山の旨い焼肉屋
亀戸の旨い焼肉屋
大通の旨い焼鳥屋
高知おでん
新米ブランド米揃ってま
新米全国発送承ります
晩生もも
オムカレー
カレーライス当店自慢
ジンギスカン
サムギョプサル赤地
お弁当550円税込
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61238811
品番
2038741
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
はも料理当店自慢
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550