MYRT180-210G 連結衝立 210幅 MYRT180-210シリーズ マシュール 61238898

MYRT180-210G 連結衝立 210幅 MYRT180-210シリーズ マシュール 61238898
MYRT180-210G 連結衝立 210幅 MYRT180-210シリーズ マシュール 61238898
MYRT180-210G 連結衝立 210幅 MYRT180-210シリーズ マシュール 61238898
MYRT180-210G 連結衝立 210幅 MYRT180-210シリーズ マシュール 61238898
MYRT180-210G 連結衝立 210幅 MYRT180-210シリーズ マシュール 61238898

連結衝立 210幅 MYRT180-210シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード61238898品番MYRT180-210G
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽量・コンパクトで簡単組み立てできる連結式衝立(幅210cm)です。2つ組合わせて90°の連結が可能です。
カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。
カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。
※屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。

仕様●サイズ(組み立て時):約W2100×D500×H1800mm●カーテンサイズ:約幅2460×高さ1750mm●材質:パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工)●セット内容:パイプSS(ジョイント固定)×4本、パイプM×6本、パイプL×4本、ジョイントB×3、ジョイントC×2、ジョイントD×4、カーテン×1枚、カーテンリング×10個(内予備1)アズワン品番65-3366-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする