2013023 のぼり 居酒屋 P・O・Pトレーディング 61239136

のぼり 居酒屋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容活鯛めし
活鯛めし
わらび餅ドリンク白
毛がに
天然とらふぐ
生しらす
ケーキ缶
パフェ缶
春日井の旨い焼肉屋
金山の旨い焼肉屋
秋葉原の旨い焼肉屋
浜松町の旨い焼肉屋
五反田の旨い焼肉屋
狸小路の旨い焼肉屋
大通公園の旨い焼肉屋
活き鯛飯
せんざんぎ
じゃこカツ
じゃこ天
豆天玉焼き
焼肉ランチ当店自慢
大漁祭
ランチ600円税込
ランチ580円税込
餃子お持ち帰り出来
手造りお弁当
内容量1枚注文コード61239136品番2013023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容活鯛めしタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする