仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、ハンドル:PC/ABS樹脂(ブラック)、ランプカバー:アクリル(透明)色マットブラック定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用適合プレートWNS6001B等 SO-STYLE プレート系列回路E(4路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)