曜日別特売
TB-1592-02 踏台 スチール TB-1592シリーズ 高田ベッド製作所 61239275

踏台 スチール TB-1592シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード61239275品番TB-1592-02
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

患者様の乗降用ステップとしてベッドからの乗り降りを安全サポート。
滑り止め効果とクッション性の高いゴムシートを採用。診察室用踏み台

仕様●サイズ:幅37cm×長さ49cm×高さ36cm●重量:8kg●耐荷重:500kgアズワン品番65-3372-44

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする