曜日別特売
C19-311 カラーAP台車 広口コック付20L用・扁平缶20L用 液もれ防止トレー けいしゃ付 エム・あい 61240367

C19-311 カラーAP台車 広口コック付20L用・扁平缶20L用 液もれ防止トレー けいしゃ付 エム・あい 61240367
C19-311 カラーAP台車 広口コック付20L用・扁平缶20L用 液もれ防止トレー けいしゃ付 エム・あい 61240367
C19-311 カラーAP台車 広口コック付20L用・扁平缶20L用 液もれ防止トレー けいしゃ付 エム・あい 61240367
C19-311 カラーAP台車 広口コック付20L用・扁平缶20L用 液もれ防止トレー けいしゃ付 エム・あい 61240367
C19-311 カラーAP台車 広口コック付20L用・扁平缶20L用 液もれ防止トレー けいしゃ付 エム・あい 61240367
C19-311 カラーAP台車 広口コック付20L用・扁平缶20L用 液もれ防止トレー けいしゃ付 エム・あい 61240367
C19-311 カラーAP台車 広口コック付20L用・扁平缶20L用 液もれ防止トレー けいしゃ付 エム・あい 61240367
C19-311 カラーAP台車 広口コック付20L用・扁平缶20L用 液もれ防止トレー けいしゃ付 エム・あい 61240367
C19-311 カラーAP台車 広口コック付20L用・扁平缶20L用 液もれ防止トレー けいしゃ付 エム・あい 61240367

カラーAP台車 広口コック付20L用・扁平缶20L用 液もれ防止トレー けいしゃ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード61240367品番C19-311
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

APカラー台車にけいしゃが付いている製品です。
容器が傾くので、残液を最後まで使用することが出来ます。
また、容器からの液もれを受け止めるので、床面を汚すことを防止出来ます。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、広口瓶広口瓶や扁平缶容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
内寸法(縦×横×高さ)(mm)360(352)×190(182)×165(105)材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ、けいしゃ:ステンレス304、液もれ防止トレー:スチールキャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付色(ジョイント)グレー仕様けいしゃ付
注意
※容器は商品に含まれておりません。
※ジョイントカラーは、赤・青・緑・グレーの4色展開です。
※カラーによって注文コードが異なっております、ご注文をされる際にはご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする