曜日別特売
TZe-MQ365 【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-Mシリーズ brother(ブラザー) 61241296

【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個アズワン品番65-3418-94注文コード61241296品番TZe-MQ365
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

2ピンスイングプラグを採用した3ピン4個口電源タップ
電源ランプ付きで目視での通電確認可能
差込口、安心2重構造熱に強い
強力マグネットでスチール面にしっかり固定
スイングプラグで狭い場所でも壁にピッタリ
安心のトラッキング現象防止プラグ採用
安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用
設置に便利な仮固定穴
ピータッチ専用ラミネートテープ。

仕様●テープ幅:36mm●テープ色:マットブラック●文字色:白●テープ長さ:5mエコマーク認定認定アズワン品番65-3418-94エコマーク認定番号18 112 090
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする