曜日別特売
8882 マイクロホールテスト テクロック 61244568

マイクロホールテスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61244568品番8882
参考基準価格(税別)¥247,600販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。
硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。
無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。
ストレート内径Φ6mm~10mmまで測定可能なマイクロホールテスト。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。

仕様●測定範囲(mm):6.0~10.0●指示誤差(μm):8●繰返し精密度(μm):2アズワン品番65-3587-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする